HAGER - HAGUX460 PORTE MOD.VERT.CIECHE B.800 H.1000 - UX460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1010 mm
Höhe - 810 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Produktserien
Venezia
EAN
3250610682685
Artikelnummer
HAGUX460
Herstellernummer
UX460
Hersteller
HBO
Breite:
1010 mm
Höhe:
810 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Porta modulare cieca per quadro della serie venezia, con protezione IP54, altezza 1000 mm e larghezza 800 mm. Dotata di guarnizione in poliuretano espanso per sigillatura ottimale e chiusura con inserto triangolare. Include un traverso di battuta e si fissa saldamente al quadro tramite la coppia di profili montanti dedicati, garantendo sicurezza e stabilità.


