HAGER - HAGUX459 PORTE MOD.VERT.CIECHE B.800 H.800 - UX459

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 72 mm
Höhe - 73 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610682678
Artikelnummer
HAGUX459
Herstellernummer
UX459
Hersteller
HBO
Breite:
72 mm
Höhe:
73 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Porta modulare cieca per quadro della serie venezia, con protezione IP54, altezza 800 mm e larghezza 800 mm. Dotata di guarnizione in poliuretano espanso per sigillatura ottimale e chiusura con inserto triangolare. Include un traverso di battuta e si fissa saldamente al quadro tramite la coppia di profili montanti dedicati, garantendo sicurezza e stabilità.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


