HAGER - HAGUX457 PORTE MOD.VERT.CIECHE B.800 H.400 - UX457

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 410 mm
Höhe - 820 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Produktserien
Venezia
EAN
3250610682654
Artikelnummer
HAGUX457
Herstellernummer
UX457
Hersteller
HBO
Breite:
410 mm
Höhe:
820 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Porta modulare cieca per quadro della serie venezia, con protezione IP54, altezza 400 mm e larghezza 800 mm. Dotata di guarnizione in poliuretano espanso per sigillatura ottimale e chiusura con inserto triangolare. Include un traverso di battuta e si fissa saldamente al quadro tramite la coppia di profili montanti dedicati, garantendo sicurezza e stabilità.


