HAGER - HAGUX454 PORTE MOD.VERT.CIECHE B.600 H.800 - UX454

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 810 mm
Höhe - 610 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
3250610682630
Artikelnummer
HAGUX454
Herstellernummer
UX454
Hersteller
HBO
Breite:
810 mm
Höhe:
610 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Porta modulare cieca per quadro della serie venezia, con protezione IP54, altezza 800 mm e larghezza 600 mm. Dotata di guarnizione in poliuretano espanso per sigillatura ottimale e chiusura con inserto triangolare. Include un traverso di battuta e si fissa saldamente al quadro tramite la coppia di profili montanti dedicati, garantendo sicurezza e stabilità.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


