Startseite

HAGER - HAGUT50C Deckel Kabelk.,universN,78x31mm,2m lang - UT50C

KopierenKopieren
HAGER - HAGUT50C Deckel Kabelk.,universN,78x31mm,2m lang

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 31 mm

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

VEGAD

EAN

3250616301078

Artikelnummer

HAGUT50C

Herstellernummer

UT50C

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

31 mm

Deckel für Kabelkanal,universN,78x31mm, 2m lang