HAGER - HAGUC990 DADO AD ALETTE M SISTEMA QUADRO - UC990

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Breite - 20 mm
Höhe - 14 mm
Tiefe - 5 mm
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616139909
Artikelnummer
HAGUC990
Herstellernummer
UC990
Hersteller
HBO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Breite:
20 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
5 mm
Il dado ad alette M6 è un componente fondamentale per ottenere fissaggi veloci e sicuri su diverse strutture. È stato progettato per inserirsi in fori di 9x14 mm e si adatta a molte applicazioni diverse, permettendoti di fissarlo senza usare alcun attrezzo.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


