Startseite

HAGER - HAGUC9840S 50 VITI CONNES SCORREVOLI M8X40 Q.EVO - UC9840S

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC9840S 50 VITI CONNES SCORREVOLI M8X40 Q.EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Breite - 8 mm

  • Höhe - 19 mm

  • Tiefe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250616378261

Artikelnummer

HAGUC9840S

Herstellernummer

UC9840S

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Breite:

8 mm

Höhe:

19 mm

Tiefe:

40 mm

Kit da 50 viti a T scorrevoli M8x40, ideali per il fissaggio rapido nei sistemi barre in alluminio dei quadri evo. Si installano facilmente nella scanalatura con una rotazione di 1/4 di giro, garantendo una presa sicura senza utensili speciali. Perfette per le barre in alluminio, sono compatibili anche con barre in rame da 5 mm, offrendo versatilità e praticità nel cablaggio.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie