HAGER - HAGUC981 PANNELLO DI SEGREG ORIZZ L750 - UC981

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 682 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Breite - 720 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
52 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250619139555
Artikelnummer
HAGUC981
Herstellernummer
UC981
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
682 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Breite:
720 mm
Pannello di segregazione orizzontale largo 750 mm per quadro 5, realizzato in lamiera zincata, ideale per dividere internamente il quadro in presenza di doppia alimentazione. Consente una chiara separazione tra le sezioni, migliorando la sicurezza dell’impianto. Il fissaggio è pratico e flessibile, compatibile sia con il fondo dei quadri P260 che con i montanti funzionali. Viteria inclusa.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


