Startseite

HAGER - HAGUC980 PANNELLO DI SEGREG ORIZZ L500 - UC980

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC980 PANNELLO DI SEGREG ORIZZ L500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 260 mm

  • Farbe - grau

  • Breite - 500 mm

  • RAL-Nummer - 7035

  • Mit Schloss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616139800

Artikelnummer

HAGUC980

Herstellernummer

UC980

Hersteller

HBO

Geeignet für Gehäusebautiefe:

260 mm

Farbe:

grau

Breite:

500 mm

RAL-Nummer:

7035

Mit Schloss:

nein

Pannello di segregazione orizzontale largo 500 mm per quadro 5, realizzato in lamiera zincata, ideale per dividere internamente il quadro in presenza di doppia alimentazione. Consente una chiara separazione tra le sezioni, migliorando la sicurezza dell’impianto. Il fissaggio è pratico e flessibile, compatibile sia con il fondo dei quadri P260 che con i montanti funzionali. Viteria inclusa.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie