HAGER - HAGUC978 BARRA CON MORS DI TERRA L750 - UC978

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kupfer
Anzahl der Anschlüsse - 56
Bemessungsstrom - 160 A
Schienenbreite - 12 mm
Schienenstärke - 6 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616139787
Artikelnummer
HAGUC978
Herstellernummer
UC978
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kupfer
Anzahl der Anschlüsse:
56
Bemessungsstrom:
160 A
Schienenbreite:
12 mm
Schienenstärke:
6 mm
Barra in rame da 750 mm, sezione 12x6 mm, con morsetti in ottone per il circuito di terra. Questo componente è essenziale per una distribuzione affidabile dell’alimentazione all’interno dei quadri elettrici, garantendo connessioni sicure e stabili, ottimizzando così l’efficienza e la sicurezza degli impianti.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


