Startseite

HAGER - HAGUC976 BARRA CON MORS DI TERRA L500 - UC976

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC976 BARRA CON MORS DI TERRA L500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Anzahl der Anschlüsse - 24

  • Oberfläche der Kontaktschiene - sonstige

  • Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - sonstige

  • Montageart - Direktmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616139763

Artikelnummer

HAGUC976

Herstellernummer

UC976

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kupfer

Anzahl der Anschlüsse:

24

Oberfläche der Kontaktschiene:

sonstige

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

sonstige

Montageart:

Direktmontage

Bemessungsstrom:

160 A

Schienenlänge:

18 mm

Schienenbreite:

500 mm

Schienenstärke:

5 mm

Montage vertikal:

nein

Montage horizontal:

ja

Isolierter Einbau:

nein

Max. Anzugsdrehmoment:

4 Nm

Barra in rame da 500 mm, sezione 12x6 mm, con morsetti in ottone per il circuito di terra. Questo componente è essenziale per una distribuzione affidabile dell’alimentazione all’interno dei quadri elettrici, garantendo connessioni sicure e stabili, ottimizzando così l’efficienza e la sicurezza degli impianti.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie