Startseite

HAGER - HAGUC975 BARRA RAME CON MORS TER L250 Q4/5/EVO - UC975

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC975 BARRA RAME CON MORS TER L250 Q4/5/EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Montageart - Direktmontage

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Schienenbreite - 245 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616139756

Artikelnummer

HAGUC975

Herstellernummer

UC975

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kupfer

Montageart:

Direktmontage

Bemessungsstrom:

160 A

Schienenbreite:

245 mm

Barra in rame da 250 mm, sezione 12x6 mm, con morsetti in ottone per il circuito di terra. Questo componente è essenziale per una distribuzione affidabile dell’alimentazione all’interno dei quadri elettrici, garantendo connessioni sicure e stabili, ottimizzando così l’efficienza e la sicurezza degli impianti.