HAGER - HAGUC918160AL 1 BARRA IN ALLUMINIO 2000A L1800MM Q.EVO - UC918160AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1600 A
Ausführung - lamelliert
Breite - 1770 mm
Höhe - 100 mm
Länge - 1800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
396 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616375758
Artikelnummer
HAGUC918160AL
Herstellernummer
UC918160AL
Hersteller
HBO
Bemessungsstrom In:
1600 A
Ausführung:
lamelliert
Breite:
1770 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
1800 mm
Oberflächenschutz:
versilbert
Flexibel:
nein
Barra profilata in alluminio da 2000 A, con sezione 100x18,5 mm e lunghezza 1800 mm, ideale per la distribuzione di corrente in quadro evo. Dotata di scanalatura per viti a T a inserimento rapido, si monta facilmente con i supporti barre progettati per barre in rame da 10 mm di spessore, offrendo massima compatibilità e versatilità nell’installazione.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


