Startseite

HAGER - HAGUC9160C 4 PIASTRE DI GIUNZIONE 1600A Q.EVO - UC9160C

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC9160C 4 PIASTRE DI GIUNZIONE 1600A Q.EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 1600 A

  • Art der Verbindung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

52 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616378223

Artikelnummer

HAGUC9160C

Herstellernummer

UC9160C

Hersteller

HBO

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

1600 A

Art der Verbindung:

sonstige

Kit composto da 4 piastre di giunzione, progettate per collegare barre in alluminio fino a 1600 A in qudro evo. Perfette per unire barre orizzontali e verticali o solo barre orizzontali, assicurano una connessione solida e affidabile. Il kit include tutte le viti a T necessarie, facilitando un montaggio veloce e una distribuzione energetica efficiente.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie