Startseite

HAGER - HAGUC913 CANAL ORIZ CON COPER 30X80 L750 S.QUADRO - UC913

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 629 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Tiefe - 30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616139138

Artikelnummer

HAGUC913

Herstellernummer

UC913

Hersteller

HBO

Ausführung:

sonstige

Breite:

629 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Canalina passacavi orizzontale misura 750 mm in lunghezza, 30 mm in larghezza e 80 mm in altezza, ed è fornita completa di coperchio. Rappresenta la soluzione ideale per organizzare e contenere i cavi all'interno di qualsiasi quadro elettrico

HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie