Startseite

HAGER - HAGUC9125T 4 PIASTRE DI DERIVAZIONE 1250A Q.EVO - UC9125T

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC9125T 4 PIASTRE DI DERIVAZIONE 1250A Q.EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Art der Verbindung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616378216

Artikelnummer

HAGUC9125T

Herstellernummer

UC9125T

Hersteller

HBO

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

1250 A

Art der Verbindung:

sonstige

Kit di 4 piastre di derivazione pensate per collegare gli interruttori alle barre in alluminio fino a 1250 A nel quadro evo, sia in configurazioni orizzontali che verticali. Il set include tutte le viti a T necessarie, assicurando un fissaggio rapido e sicuro, con una connessione stabile e affidabile per un’efficiente distribuzione dell’energia.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie