Startseite

HAGER - HAGUC9125C 4 PIASTRE DI GIUNZIONE 1250A Q.EVO - UC9125C

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC9125C 4 PIASTRE DI GIUNZIONE 1250A Q.EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Art der Verbindung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

28 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616378209

Artikelnummer

HAGUC9125C

Herstellernummer

UC9125C

Hersteller

HBO

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

1250 A

Art der Verbindung:

sonstige

Kit composto da 4 piastre di giunzione, progettate per collegare barre in alluminio fino a 1250 A in qudro evo. Perfette per unire barre orizzontali e verticali o solo barre orizzontali, assicurano una connessione solida e affidabile. Il kit include tutte le viti a T necessarie, facilitando un montaggio veloce e una distribuzione energetica efficiente.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie