Startseite

HAGER - HAGUC912 CANAL ORIZ CON COPER 30X80 L500 S.QUADRO - UC912

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 429 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 31 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616139121

Artikelnummer

HAGUC912

Herstellernummer

UC912

Hersteller

HBO

Ausführung:

sonstige

Breite:

429 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

31 mm

Farbe:

grau

Höhe:

80 mm

RAL-Nummer:

7030

Canalina passacavi orizzontale misura 500 mm in lunghezza, 30 mm in larghezza e 80 mm in altezza, ed è fornita completa di coperchio. Rappresenta la soluzione ideale per organizzare e contenere i cavi all'interno di qualsiasi quadro elettrico