Startseite

HAGER - HAGUC856E SET 25 VITI AUTOMASCHIANTI M6 SIS QUADRO - UC856E

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC856E SET 25 VITI AUTOMASCHIANTI M6 SIS QUADRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 12 mm

  • Tiefe - 12 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616138568

Artikelnummer

HAGUC856E

Herstellernummer

UC856E

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

12 mm

Höhe:

12 mm

Tiefe:

12 mm

Il kit di 25 viti automaschianti M6 è pensato per rendere più veloci e semplici le operazioni di fissaggio su diverse strutture. Queste viti creano da sole il filetto nel materiale, quindi non serve pre-forare e il montaggio è più rapido. Sono la soluzione ideale per diverse applicazioni, come il fissaggio su montanti di quadri, staffe funzionali, staffe universali e preforate.