Startseite

HAGER - HAGUC835XHP KIT 4 ISOLATORI DISTANZIATORI H35 FIL M8 - UC835XHP

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC835XHP KIT 4 ISOLATORI DISTANZIATORI H35 FIL M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 41 mm

  • Breite - 41 mm

  • Tiefe - 35 mm

  • Anbaumöglichkeit - nein

  • Mit Bus-Schiene - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616379473

Artikelnummer

HAGUC835XHP

Herstellernummer

UC835XHP

Hersteller

HBO

Höhe:

41 mm

Breite:

41 mm

Tiefe:

35 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Bus-Schiene:

nein

Kit da 4 isolatori distanziatori M8 per barre da 35 mm, progettati per i quadri evo. Ideali per garantire il corretto isolamento tra le barre e le strutture vicine, evitano contatti accidentali e migliorano la sicurezza dell’impianto. Facili da installare, si fissano in modo stabile alle staffe preforate, assicurando una distanza precisa e una protezione elettrica affidabile nel tempo.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie