HAGER - HAGUC834 SCHERM PROT.X SIST.BARRE LAT.250 - UC834

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Schienenstärke - 5 mm
Bemessungsstrom - 250 A
Kurzschlussfestigkeit (Icw) - 25 kA
Packung
1 ST
Produktserien
Quadro 4
EAN
3250616138346
Artikelnummer
HAGUC834
Herstellernummer
UC834
Hersteller
HBO
Polzahl:
4
Schienenstärke:
5 mm
Bemessungsstrom:
250 A
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
25 kA
Schutzblende,quadro plus,JDB,250A,1000mm


