Startseite

HAGER - HAGUC833 N.1 BARRA FORATA M6 20X5 L1750 - UC833

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC833 N.1 BARRA FORATA M6 20X5 L1750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Anzahl der Anschlüsse - 5

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Schienenbreite - 20 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

3250619138336

Artikelnummer

HAGUC833

Herstellernummer

UC833

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kupfer

Anzahl der Anschlüsse:

5

Bemessungsstrom:

250 A

Schienenbreite:

20 mm

Barra in rame da 1750 mm, sezione 20x5 mm, filettata con fori M6 progettata per sistemi di distribuzione fino a 250 A. Questo componente è essenziale per una distribuzione affidabile dell’alimentazione all’interno dei quadri elettrici, garantendo connessioni sicure e stabili, ottimizzando così l’efficienza e la sicurezza degli impianti.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie