HAGER - HAGUC830 SUPPORTO SISTEMA BARRE LAT 250A - UC830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Schienenabstand - 25 mm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250619138305
Artikelnummer
HAGUC830
Herstellernummer
UC830
Hersteller
HBO
Polzahl:
4
Schienenabstand:
25 mm
Supporto per barre verticali laterale a 4 poli, compatibile con i quadri di tipo 4, 5 ed evo. Consente la realizzazione efficiente di sistemi con barre secondarie, gestendo correnti nominali fino a 250 A. La sua struttura assicura una protezione ottimale, supportando correnti di corto circuito massime fino a 25 kA. La flessibilità è garantita dalla possibilità di alloggiare barre in rame con spessori da 5 mm.


