Startseite

HAGER - HAGUC8060HW2 KIT ACB HW2 2500A L800 H600 QUADRO EVO - UC8060HW2

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC8060HW2 KIT ACB HW2 2500A L800 H600 QUADRO EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Anbaumöglichkeit - nein

  • Mit Bus-Schiene - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

96 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616380783

Artikelnummer

HAGUC8060HW2

Herstellernummer

UC8060HW2

Hersteller

HBO

Höhe:

600 mm

Breite:

800 mm

Tiefe:

800 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Bus-Schiene:

nein

Questo kit è stato progettato per un interruttore aperto ACB della serie HW2 2500 A, disponibile nelle versioni fissa o estraibile. È adatto per un quadro evo e misura 600 mm in altezza e 800 mm in larghezza. Si fissa alle staffe preforate in profondità del quadro, che deve avere una profondità minima di 800 mm. Il kit comprende la piastra di montaggio dell'interruttore, la piastra frontale e la viteria necessaria per il fissaggio.