Startseite

HAGER - HAGUC8060FHW2 SEGREG 3B ACB HW2 FISSO L800 QUADRO EVO - UC8060FHW2

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC8060FHW2 SEGREG 3B ACB HW2 FISSO L800 QUADRO EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 600 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616380776

Artikelnummer

HAGUC8060FHW2

Herstellernummer

UC8060FHW2

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

600 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Breite:

800 mm

Segregazione forma 3b per quadro evo, altezza 600 mm e larghezza 800 mm, progettato per interruttori versione fissa serie HW2 da 2500 A. Si installa in modo stabile tra due pannelli laterali di segregazione, garantendo robustezza strutturale. Le foratureintegrate assicurano una ventilazione naturale ottimale, mantenendo temperature corrette all’interno del quadro.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie