HAGER - HAGUC8040HW1 KIT ACB HW1 1600A L800 H400 QUADRO EVO - UC8040HW1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 400 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 148 mm
Anbaumöglichkeit - nein
Mit Bus-Schiene - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
45 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610703359
Artikelnummer
HAGUC8040HW1
Herstellernummer
UC8040HW1
Hersteller
HBO
Höhe:
400 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
148 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Bus-Schiene:
nein
Questo kit è stato progettato per un interruttore aperto ACB della serie HW1 1600 A, disponibile nelle versioni fissa o estraibile. È adatto per un quadro evo e misura 400 mm in altezza e 800 mm in larghezza. Si fissa alle staffe preforate in profondità del quadro, che deve avere una profondità minima di 600 mm. Il kit comprende la piastra di montaggio dell'interruttore, la piastra frontale e la viteria necessaria per il fissaggio.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


