HAGER - HAGUC800FU 1 STAFFA PREFORATA IN LARGH Q.EVO L900 - UC800FU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Breite - 800 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 44 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616378438
Artikelnummer
HAGUC800FU
Herstellernummer
UC800FU
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Breite:
800 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
44 mm
Staffa preforata orizzontale per quadro evo con larghezza di 900 mm, ideale per essere utilizzata insieme ai montanti funzionali o ad altre staffe preforate in profondità. Il fissaggio avviene facilmente tramite viti fornite o viti M6 autofilettanti. Realizzata in acciaio spesso 15/10, include anche la squadretta UC000FU per un montaggio sicuro e stabile.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


