Startseite

HAGER - HAGUC700FU 1 STAFFA PREFORATA IN PROF Q.EVO P800 - UC700FU

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC700FU 1 STAFFA PREFORATA IN PROF Q.EVO P800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 700 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 44 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

QUADRO EVO

EAN

3250616375680

Artikelnummer

HAGUC700FU

Herstellernummer

UC700FU

Hersteller

HBO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel

Werkstoff:

Stahl

Breite:

700 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

44 mm

C-Profil Befestigungsriegel,quadro evo, L700