Startseite

HAGER - HAGUC686HA KIT INT MAN HA800-1600A L800 H600 Q.EVO - UC686HA

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC686HA KIT INT MAN HA800-1600A L800 H600 Q.EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 600 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 0

  • Breite - 800 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0

  • Reihenabstand - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

91 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616379251

Artikelnummer

HAGUC686HA

Herstellernummer

UC686HA

Hersteller

HBO

Höhe:

600 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

0

Breite:

800 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

0

Reihenabstand:

600 mm

Tiefe:

196 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Bus-Schiene:

nein

Questo kit è stato progettato per l'equipaggiamento di un interruttore di manovra HA 800-1600 A in un quadro evo. Misura 600 mm in altezza e 800 mm in larghezza. Si fissa sui montanti funzionali del quadro. Ogni kit include un pannello frontale forato, completo di viti per la manovra dell'interruttore, e una piastra di supporto con la relativa viteria di fissaggio. Questa versione è fissa e non è incernierabile.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie