HAGER - HAGUC60HDHW2 SEGREG 4B ACB HW2 ESTR L600 QUADRO EVO - UC60HDHW2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 25 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616380745
Artikelnummer
HAGUC60HDHW2
Herstellernummer
UC60HDHW2
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
25 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Breite:
600 mm
Segregazione forma 4b per quadro evo, altezza 600 mm e larghezza 600 mm, progettata per interruttori estraibili serie HW2 da 2500 A. Si fissa solidamente tra due pannelli di segregazione laterali, garantendo stabilità e robustezza. Le forature integrate favoriscono una ventilazione naturale, assicurando condizioni termiche ottimali nel quadro.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


