Startseite

HAGER - HAGUC60HDHW1 SEGREG 4B ACB HW1 ESTR L600 QUADRO EVO - UC60HDHW1

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC60HDHW1 SEGREG 4B ACB HW1 ESTR L600 QUADRO EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 21 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Breite - 600 mm

  • Mit Verbinderaussparungen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610703311

Artikelnummer

HAGUC60HDHW1

Herstellernummer

UC60HDHW1

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

21 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Breite:

600 mm

Mit Verbinderaussparungen:

nein

Lichtbogenfest:

nein

Segregazione forma 4b per quadro evo, altezza 400 mm e larghezza 600 mm, progettata per interruttori estraibili serie HW1 da 1600 A. Si fissa solidamente tra due pannelli di segregazione laterali, garantendo stabilità e robustezza. Le forature integrate favoriscono una ventilazione naturale, assicurando condizioni termiche ottimali nel quadro.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie