Startseite

HAGER - HAGUC6060DHW2 SEGREG 3B ACB HW2 ESTR L600 QUADRO EVO - UC6060DHW2

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC6060DHW2 SEGREG 3B ACB HW2 ESTR L600 QUADRO EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 600 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616380714

Artikelnummer

HAGUC6060DHW2

Herstellernummer

UC6060DHW2

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

600 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Breite:

600 mm

Pannello di segregazione forma 3b per quadro Evo, altezza 600 e larghezza 600 mm, progettato per interruttori estraibili serie HW2 da 2500 A. Si installa in modo stabile tra due pannelli laterali di segregazione, garantendo robustezza strutturale. Le forature integrate assicurano una ventilazione naturale ottimale, mantenendo temperature corrette all’interno del quadro.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie