HAGER - HAGUC6060BH SEGREGAZ ORIZZ POSTER L600 Q.EVO P600 - UC6060BH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 21 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Breite - 600 mm
Mit Verbinderaussparungen - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616376243
Artikelnummer
HAGUC6060BH
Herstellernummer
UC6060BH
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
21 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Breite:
600 mm
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
nein
Segregazione orizzontale posteriore per quadro evo, larghezza 600 mm e profondità 600 mm. Si installa saldamente tra i montanti posteriori e funzionali grazie agli accessori inclusi, facilitando la formazione efficiente di celle sbarre. Le forature integrate migliorano la ventilazione naturale. Per celle sovrapposte, è necessaria una segregazione aggiuntiva ogni due celle per sicurezza e conformità.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


