Startseite

HAGER - HAGUC6040V SEGREGAZ VERT POSTERIORE L600 H400 Q.EVO - UC6040V

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC6040V SEGREGAZ VERT POSTERIORE L600 H400 Q.EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 400 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Breite - 600 mm

  • Mit Verbinderaussparungen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616376465

Artikelnummer

HAGUC6040V

Herstellernummer

UC6040V

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

400 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Breite:

600 mm

Mit Verbinderaussparungen:

nein

Lichtbogenfest:

nein

Segregazione verticale posteriore per quadro evo, altezza 400 mm e larghezza 600 mm. Si monta fissandola tra due pannelli di segregazione orizzontali anteriori, utilizzando gli accessori inclusi. Questo sistema assicura una struttura robusta e stabile, permettendo una netta divisione degli spazi interni per una migliore organizzazione e sicurezza.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie