HAGER - HAGUC6040FUL SEGREGAZ LATERALE TOTALE H600 Q.EVO P400 - UC6040FUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 590 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Breite - 40 mm
Mit Verbinderaussparungen - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616376236
Artikelnummer
HAGUC6040FUL
Herstellernummer
UC6040FUL
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
590 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Breite:
40 mm
Mit Verbinderaussparungen:
ja
Lichtbogenfest:
nein
La segregazione laterale totale per quadro evo, altezza 600 mm e profondità 400 mm, è ideale quando non si utilizzano montanti funzionali e con interruttori aperti. Si fissa saldamente tra montanti anteriori e posteriori grazie agli accessori inclusi. Lepretranciature facilitano il passaggio ordinato di barre e cavi, mentre le forature garantiscono una ventilazione naturale efficiente.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


