HAGER - HAGUC6040FUH SEGREGAZ ORIZZ TOTALE L600 Q.EVO P400 - UC6040FUH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 19 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Breite - 600 mm
Mit Verbinderaussparungen - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616376229
Artikelnummer
HAGUC6040FUH
Herstellernummer
UC6040FUH
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
19 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Breite:
600 mm
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
nein
Segregazione orizzontale totale per quadro evo, larghezza 300 mm e profondità 400 mm. Si installa saldamente tra i montanti anteriori e posteriori grazie agli accessori inclusi. Le forature integrate favoriscono una ventilazione naturale efficace. In caso di celle sovrapposte, è fondamentale prevedere una segregazione aggiuntiva ogni due celle per garantire sicurezza e isolamento.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


