HAGER - HAGUC6040FP PAN.FRONT.AERATO,Q.EVO L600 H200 P400 - UC6040FP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 700 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 4
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616378414
Artikelnummer
HAGUC6040FP
Herstellernummer
UC6040FP
Hersteller
HBO
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
700 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
4
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


