HAGER - HAGUC6020FMDN KIT SEGREG APPAR MOD Q.EVO 600X200 - UC6020FMDN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Breite - 600 mm
Mit Verbinderaussparungen - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610013670
Artikelnummer
HAGUC6020FMDN
Herstellernummer
UC6020FMDN
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Breite:
600 mm
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
nein
Segregazione per apparecchi modulari in quadro evo, altezza 200 mm e larghezza 600 mm. Si installa saldamente tra i montanti anteriori grazie agli accessori forniti, creando una cella dedicata per l’alloggiamento dei dispositivi modulari. Le forature integrate garantiscono una ventilazione naturale efficace, fondamentale per mantenere ottimali condizioni di temperatura interna.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


