Startseite

HAGER - HAGUC600FH SEGREGAZ ORIZZ ANTERIORE L600 Q.EVO - UC600FH

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC600FH SEGREGAZ ORIZZ ANTERIORE L600 Q.EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 37 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Breite - 600 mm

  • Mit Verbinderaussparungen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616376182

Artikelnummer

HAGUC600FH

Herstellernummer

UC600FH

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

37 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Breite:

600 mm

Mit Verbinderaussparungen:

nein

Lichtbogenfest:

nein

Segregazione orizzontale anteriore per quadro evo misura 600 mm in larghezza. È progettata per essere fissata saldamente tra i montanti anteriori e funzionali del quadro. È fondamentale per la realizzazione di celle interruttore dedicate. Le forature integrate garantiscono una ventilazione naturale ottimale. In caso di sovrapposizione di celle, è necessario prevedere una segregazione aggiuntiva ogni due celle per garantire la massima sicurezza e conformità dell'installazione.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie