Startseite

HAGER - HAGUC600BB 1 STAFFA X PORTABARRE INTERM Q.EVO P600 - UC600BB

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC600BB 1 STAFFA X PORTABARRE INTERM Q.EVO P600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 4000 A

  • Schienenabstand - 70 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616375642

Artikelnummer

HAGUC600BB

Herstellernummer

UC600BB

Hersteller

HBO

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

4000 A

Schienenabstand:

70 mm

Staffa progettata per il supporto intermedio delle barre orizzontali nei quadri evo con profondità 600 mm. Si aggancia direttamente alle barre di traslazione orizzontali, offrendo stabilità senza essere fissata alla struttura del quadro. Per un corretto funzionamento, deve essere abbinata ai supporti barre dedicati, assicurando un sostegno affidabile e preciso.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie