Startseite

HAGER - HAGUC483XRN KIT 1X X630 DIFF ORIZZ L800 H300 Q.EVO - UC483XRN

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC483XRN KIT 1X X630 DIFF ORIZZ L800 H300 Q.EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 188 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 0

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

QUADRO EVO

EAN

3250616378605

Artikelnummer

HAGUC483XRN

Herstellernummer

UC483XRN

Hersteller

HBO

Höhe:

300 mm

Breite:

800 mm

Tiefe:

188 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

0

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

0

Reihenabstand:

300 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Bus-Schiene:

nein

Horizontal 1xMCCB Baustein, quadro evo, x630 mit RCD 798x298