Startseite

HAGER - HAGUC464PN KIT 2X P630 FISSI VERT L600 H400 Q.EVO - UC464PN

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC464PN KIT 2X P630 FISSI VERT L600 H400 Q.EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 400 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 0

  • Breite - 600 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0

  • Reihenabstand - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

46 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250616378551

Artikelnummer

HAGUC464PN

Herstellernummer

UC464PN

Hersteller

HBO

Höhe:

400 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

0

Breite:

600 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

0

Reihenabstand:

400 mm

Tiefe:

188 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Bus-Schiene:

nein

Questo kit è stato progettato per due scatolati fissi della serie P630. Per l'installazione verticale in un quadro evo. Misura 400 mm in altezza e 600 mm in larghezza. Il comando può essere azionato tramite una leva o un meccanismo rotativo diretto. L'assemblaggio si esegue sui montanti funzionali del quadro. La dotazione del kit include la piastra di montaggio dell'interruttore, la piastra frontale e la viteria necessaria per il fissaggio

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie