Startseite

HAGER - HAGUC463PWN KIT 1X P630 ESTR ORIZZ L600 H300 Q.EVO - UC463PWN

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC463PWN KIT 1X P630 ESTR ORIZZ L600 H300 Q.EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 400 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 0

  • Breite - 600 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0

  • Reihenabstand - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

41 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616379367

Artikelnummer

HAGUC463PWN

Herstellernummer

UC463PWN

Hersteller

HBO

Höhe:

400 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

0

Breite:

600 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

0

Reihenabstand:

300 mm

Tiefe:

210 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Bus-Schiene:

nein

Questo kit è stato progettato per un solo scatolato estraibile della serie P630. Per l'installazione orizzontale in un quadro evo. Misura 300 mm in altezza e 600 mm in larghezza. Il comando può essere azionato tramite una leva o un meccanismo rotativo diretto. L'assemblaggio si esegue sui montanti funzionali del quadro. La dotazione del kit include la piastra di montaggio dell'interruttore, la piastra frontale e la viteria necessaria per il fissaggio.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie