HAGER - HAGUC463HI KIT COMM MAN HI630A L600 H300 Q.EVO - UC463HI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 300 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 279 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616379824
Artikelnummer
HAGUC463HI
Herstellernummer
UC463HI
Hersteller
HBO
Höhe:
300 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
279 mm
Questo kit è stato progettato per l'equipaggiamento di un commutatore di manovra HI 630 A in un quadro evo. Misura 300 mm in altezza e 600 mm in larghezza. Si fissa sui montanti funzionali del quadro. Ogni kit include un pannello frontale forato, completo di viti per la manovra dell'interruttore, e una piastra di supporto con la relativa viteria di fissaggio. Questa versione è fissa e non è incernierabile.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


