HAGER - HAGUC400BB 1 STAFFA X PORTABARRE INTERM Q.EVO P400 - UC400BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 1600 A
Schienenabstand - 70 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616378407
Artikelnummer
HAGUC400BB
Herstellernummer
UC400BB
Hersteller
HBO
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
1600 A
Schienenabstand:
70 mm
Staffa progettata per il supporto intermedio delle barre orizzontali nei quadri evo con profondità 400 mm. Si aggancia direttamente alle barre di traslazione orizzontali, offrendo stabilità senza essere fissata alla struttura del quadro. Per un corretto funzionamento, deve essere abbinata ai supporti barre dedicati, assicurando un sostegno affidabile e preciso.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


