Startseite

HAGER - HAGUC3080FUL SEGREGAZ LATERALE TOTALE H300 Q.EVO P800 - UC3080FUL

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC3080FUL SEGREGAZ LATERALE TOTALE H300 Q.EVO P800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 290 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Breite - 40 mm

  • Mit Verbinderaussparungen - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616376038

Artikelnummer

HAGUC3080FUL

Herstellernummer

UC3080FUL

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

290 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Breite:

40 mm

Mit Verbinderaussparungen:

ja

Lichtbogenfest:

nein

La segregazione laterale totale per quadro evo, altezza 300 mm e profondità 800 mm, è ideale quando non si utilizzano montanti funzionali e con interruttori aperti. Si fissa saldamente tra montanti anteriori e posteriori grazie agli accessori inclusi. Lepretranciature facilitano il passaggio ordinato di barre e cavi, mentre le forature garantiscono una ventilazione naturale efficiente.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie