Startseite

HAGER - HAGUC300FU 1 STAFFA PREFORATA IN PROF Q.EVO P400 - UC300FU

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC300FU 1 STAFFA PREFORATA IN PROF Q.EVO P400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 44 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616375604

Artikelnummer

HAGUC300FU

Herstellernummer

UC300FU

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel

Breite:

300 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

44 mm

Staffa preforata per quadro evo con profondità 400 mm, ideale per montare kit di equipaggiamento quando mancano i montanti funzionali. Il fissaggio avviene facilmente tramite viti incluse o viti autofilettanti M6. Realizzata in acciaio spesso 15/10, la staffa è fornita completa di squadretta UC000FU, garantendo robustezza e facilità d’installazione.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie