HAGER - HAGUC300C SEGREGAZ LATERALE POSTER ANG H300 Q.EVO - UC300C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 300 mm
Breite - 300 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616379794
Artikelnummer
HAGUC300C
Herstellernummer
UC300C
Hersteller
HBO
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Segregazione laterale posteriore angolare è stata progettata per quadro evo. Misura 300 mm in altezza. Si fissa ai pannelli di segregazione laterali posteriori usando gli accessori in dotazione, al fine di segregare in modo efficace i morsetti di uscita degli interruttori con attacchi posteriori. Garantisce una divisione precisa degli spazi, migliorando la sicurezza e l'organizzazione interna del quadro.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


