HAGER - HAGUC300BB 1 STAFFA X PORTABARRE IN PROF Q.EVO P400 - UC300BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 1600 A
Schienenabstand - 70 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616375581
Artikelnummer
HAGUC300BB
Herstellernummer
UC300BB
Hersteller
HBO
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
1600 A
Schienenabstand:
70 mm
Staffa progettata per supportare barre verticali e orizzontali in quadro evo con profondità 400 mm. Si installa tra i montanti anteriori e posteriori per le barre verticali, e tra base e testata per quelle orizzontali, assicurando una maggiore rigidità alla struttura. Deve essere utilizzata insieme ai supporti barre dedicati per garantire stabilità e sicurezza.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


