HAGER - HAGUC283PMN KIT 3X P250 MOTOR VERT L800 H300 Q.EVO - UC283PMN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 300 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 0
Breite - 800 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0
Reihenabstand - 300 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616377738
Artikelnummer
HAGUC283PMN
Herstellernummer
UC283PMN
Hersteller
HBO
Höhe:
300 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
0
Breite:
800 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
0
Reihenabstand:
300 mm
Tiefe:
188 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Bus-Schiene:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


